| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-70241773 Herst.-Nr.: 2 607 017 322 EAN/GTIN: 3165140768207 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Verpackungsbreite | 125 mm | | Verpackungstiefe | 90 mm | | Verpackungshöhe | 35 mm | | Paketgewicht | 314 g | Lieferumfang | Adapter im Lieferumfang enthalten | Ja | | Ratsche enthalten | Ja | | Bithalter | Ja | Merkmale | Anzahl der bits | 26 Stück(e) | | Schraubendreher-Bits enthalten | Hex (metrisch), Pozidriv | | Pozidriv Schraubendreher-Bits | PZ 1, PZ 2, PZ 3 | | Bits mit Farbkodierung | Ja | | Schraubendreher-Bits Größe | PH 1/2/2/3, PZ 1/2/3, S 4/5/6, T 10/15/20/25/30, HEX 3/4/5/6 | Verpackungsdaten | Tragetasche | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Knarren-Schraubenzieher, Knarrenschraubendreher, Knarrenschraubenzieher, Phillips-Bit-Satz, Pozidriv-Bit-Satz, Schlitz-Bit-Satz, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, bit-satz bosch, bit satz |
| | |
| |