Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Sanitärtechnik
>
Sanitärarmatur
>
Badarmaturen
>
Duscharmatur
>
Artikel
Hansgrohe AXOR ShowerSolutions Duschsystem
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE8-69629930
Hersteller:
Hansgrohe
Herst.-Nr.:
27984820
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
Brausethermostat
QuickClean: einfache Kalk-Entfernung
Wer putzt schon gern? Unsere Erfindung QuickClean entfernt Schmutz und Kalkablagerungen an Armaturen und Brausen im Schnellverfahren. Dafür sorgen flexible Silikonnoppen. Achtung vor Kopien: Nur dieses QuickClean Logo bürgt für echte hansgrohe Qualität!
XXL Performance: große Strahlscheibe
Das muss man mal erlebt haben: großformatigen Duschspaß mit unverschämt wohltuenden Strahlarten. hansgrohes Hand- und Kopfbrausen zwischen 100 und 600 mm Durchmesser hüllen Sie in einen wahren Wassertraum ein – und sorgen für XXL Performance in Ihrem Bad.
Select: Wasserfreude auf Knopfdruck
Sanfte Tropfen oder belebende Massage? Mit einem Klick die Strahlart wechseln und noch mehr Spaß beim Duschen haben.
PowderRain
Einzigartiges Duscherlebnis dank sanft umhüllender Mikrotropfen
- Besteht aus: Kopfbrause, Stabhandbrause, Brausethermostat, Brauseschlauch, Brausehalter
- Neigungswinkel um 90° verstellbar, Schieber schwenkt nach links und rechts sowie oben und unten
- gleichzeitige Nutzung von 2 Verbrauchern
- Kopfbrause AXOR Kopfbrause 350 1jet
- Brausekopfgröße: 350 mm
- Ablage aus Sicherheitsglas
- Strahlart: PowderRain
- Durchflussmenge PowderRain (bei 3 bar): 22 l/min
- vollverchromte Strahlscheibe
- Brausearmlänge: 400 mm
- schwenkbarer Brausearm
- Thermostat AXOR Thermostat 800
- Oberfläche Ablage: chrom
- Sicherheitssperre bei 40° C
- einstellbare Heißwasserbegrenzung
- Montageart: Aufputzinstallation
- Anschlussgröße DN15
- Anschlussgewinde G ½
- Stichmaß 150 ± 12 mm
- Brauseschlauch 1,60 m mit Volumenkontrolle (# 28128000)
- Stabhandbrause 2jet (# 28532000)
... >
Sanitärarmaturen
>
Sanitärwaren
>
Duschsysteme
Weitere Suchbegriffe:
Duscharmatur
,
Duschenarmatur
,
Selbstschluss-Brausebatterie
,
Duschpaneel
,
Duschsystem
,
duschpaneel hansgrohe
,
duschpaneel
,
brausebatterie aufputz
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 4.312,59*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.312,59*
€ 5.131,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.276,87*
€ 5.089,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.137,07*
€ 4.923,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.075,08*
€ 4.849,35
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe 27114000 Duschsystem
Hansgrohe
27114000
€ 764,19*
Ähnlich
Hansgrohe 27633700 Nicht kategorisiert
Hansgrohe
27633700
€ 1.137,36*
Ähnlich
Hansgrohe 27633990 Nicht kategorisiert
Hansgrohe
27633990
€ 1.213,10*
Ähnlich
Hansgrohe AXOR ShowerSolutions Badewanne & Dusche Chrom
Hansgrohe
27984000
€ 2.946,38*
Ähnlich
Hansgrohe Raindance S Duschsystem Chrom
Hansgrohe
27115000
€ 606,88*
Ähnlich
Hansgrohe Rainmaker Select Duschsystem Chrom, Weiß
Hansgrohe
27028400
€ 2.593,96*
Ähnlich
Hansgrohe Rainmaker Select Duschsystem Chrom, Weiß
Hansgrohe
27109400
€ 2.585,70*
Ähnlich
Hansgrohe Rainmaker Select Duschsystem Chrom, Weiß
Hansgrohe
27106400
€ 2.370,19*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.