Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hansgrohe Rainmaker Select Duschsystem Chrom, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hansgrohe Rainmaker Select Duschsystem Chrom, Weiß
Hansgrohe Rainmaker Select Duschsystem Chrom, Weiß
Hansgrohe Rainmaker Select Duschsystem Chrom, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-69945573
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     27109400
EAN/GTIN:
     4011097771090
Suchbegriffe:
Duschpaneel
Duschsystem
duschpaneel hansgrohe
duschpaneel
QuickClean: einfache Kalk-Entfernung

Wer putzt schon gern? Unsere Erfindung QuickClean entfernt Schmutz und Kalkablagerungen an Armaturen und Brausen im Schnellverfahren. Dafür sorgen flexible Silikonnoppen. Achtung vor Kopien: Nur dieses QuickClean Logo bürgt für echte hansgrohe Qualität!

XXL Performance: große Strahlscheibe

Das muss man mal erlebt haben: großformatigen Duschspaß mit unverschämt wohltuenden Strahlarten. hansgrohes Hand- und Kopfbrausen zwischen 100 und 600 mm Durchmesser hüllen Sie in einen wahren Wassertraum ein €“ und sorgen für XXL Performance in Ihrem Bad.

Select: Wasserfreude auf Knopfdruck

Sanfte Tropfen oder belebende Massage? Mit einem Klick die Strahlart wechseln und noch mehr Spaß beim Duschen haben.

Rain

Voller Brauseregen, ideal zum Haare auswaschen.

RainStream

Uppiger Guss aus weichen Strahlen.

- Besteht aus: Kopfbrause, Handbrause, Brausethermostat, Brauseschlauch, Brausehalter
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 19 l/min
- gleichzeitige Nutzung von 3 Verbrauchern
- Kopfbrause Rainmaker Select 460 2jet
- Brausekopfgröße: 460 x 300 mm
- Ablage aus Sicherheitsglas
- Strahlart: Rain, RainStream
- Betriebsdruck: min. 1,5 bar/max. 10 bar
- reinigungsfreundliche Glasstrahlscheibe
- Brausearmlänge: 450 mm
- Thermostat ShowerTablet Select 700
- Oberfläche Ablage: weiß
- isolierte Wasserführung
- Sicherheitssperre bei 40° C
- einstellbare Heißwasserbegrenzung
- Montageart: Aufputzinstallation
- Anschlussgröße DN15
- Anschlussgewinde G ½
- Stichmaß 150 ± 18 mm
- Handbrause 120 3jet (# 26530000)
- Brauseschlauch 160 cm (# 28276000)
- Brausehalter Porter S (# 28331000)
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Chrom, Weiß
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 2.584,11*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.584,11*
€ 3.075,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.548,58*
€ 3.032,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.441,91*
€ 2.905,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.388,52*
€ 2.842,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.360,69*
€ 2.809,22
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
27114000
€ 759,10*
Ähnlich
Hansgrohe
27633700
€ 1.142,81*
Ähnlich
Hansgrohe
27633990
€ 1.222,05*
Ähnlich
Hansgrohe
27984000
€ 2.930,57*
Ähnlich
Hansgrohe
27984820
€ 4.211,62*
Ähnlich
Hansgrohe
27115000
€ 608,91*
Ähnlich
Hansgrohe
27028400
€ 2.584,11*
Ähnlich
Hansgrohe
27106400
€ 2.363,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.