Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMAZONAS AZ-1014160 Hängematte Hängende Hängematte 1 Person(en) Baumwolle, Polyester Mehrfarbig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AMAZONAS AZ-1014160 Hängematte Hängende Hängematte 1 Person(en) Baumwolle, Polyester Mehrfarbig
AMAZONAS AZ-1014160 Hängematte Hängende Hängematte 1 Person(en) Baumwolle, Polyester Mehrfarbig
AMAZONAS AZ-1014160 Hängematte Hängende Hängematte 1 Person(en) Baumwolle, Polyester Mehrfarbig
AMAZONAS AZ-1014160 Hängematte Hängende Hängematte 1 Person(en) Baumwolle, Polyester Mehrfarbig
AMAZONAS AZ-1014160 Hängematte Hängende Hängematte 1 Person(en) Baumwolle, Polyester Mehrfarbig
AMAZONAS AZ-1014160 Hängematte Hängende Hängematte 1 Person(en) Baumwolle, Polyester Mehrfarbig
Artikel-Nr.:
     CIDE8-69378307
Hersteller:
     AMAZONAS
Herst.-Nr.:
     AZ-1014160
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hänge-Matte
Hängematte
amazonas hängematte
hänge matte
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Hängende Hängematte
Höchstgewichtskapazität
150 kg
Anzahl der Personen
1 Person(en)
Material
Baumwolle, Polyester
Produktfarbe
Mehrfarbig
Gewicht und Abmessungen
Breite
3200 mm
Tiefe
1400 mm
Gewicht
1400 g
Weitere Suchbegriffe: hängematte rot
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,34*
€ 56,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,84*
€ 54,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,88*
€ 52,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,99*
€ 51,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,02*
€ 50,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,92*
€ 42,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.