Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMAZONAS AZ-1019200 Hängematte Hängende Hängematte 3 Person(en) Baumwolle, Polyester Mehrfarbig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AMAZONAS AZ-1019200 Hängematte Hängende Hängematte 3 Person(en) Baumwolle, Polyester Mehrfarbig
AMAZONAS AZ-1019200 Hängematte Hängende Hängematte 3 Person(en) Baumwolle, Polyester Mehrfarbig
AMAZONAS AZ-1019200 Hängematte Hängende Hängematte 3 Person(en) Baumwolle, Polyester Mehrfarbig
AMAZONAS AZ-1019200 Hängematte Hängende Hängematte 3 Person(en) Baumwolle, Polyester Mehrfarbig
AMAZONAS AZ-1019200 Hängematte Hängende Hängematte 3 Person(en) Baumwolle, Polyester Mehrfarbig
AMAZONAS AZ-1019200 Hängematte Hängende Hängematte 3 Person(en) Baumwolle, Polyester Mehrfarbig
AMAZONAS AZ-1019200 Hängematte Hängende Hängematte 3 Person(en) Baumwolle, Polyester Mehrfarbig
AMAZONAS AZ-1019200 Hängematte Hängende Hängematte 3 Person(en) Baumwolle, Polyester Mehrfarbig
AMAZONAS AZ-1019200 Hängematte Hängende Hängematte 3 Person(en) Baumwolle, Polyester Mehrfarbig
Artikel-Nr.:
     CIDE8-69378199
Hersteller:
     AMAZONAS
Herst.-Nr.:
     AZ-1019200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hänge-Matte
Hängematte
amazonas hängematte
hänge matte
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Hängende Hängematte
Höchstgewichtskapazität
200 kg
Anzahl der Personen
3 Person(en)
Material
Baumwolle, Polyester
Produktfarbe
Mehrfarbig
Gewicht und Abmessungen
Breite
3600 mm
Tiefe
1750 mm
Gewicht
2500 g
Weitere Suchbegriffe: hängematte blau
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 58,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,51*
€ 89,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,35*
€ 88,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,31*
€ 86,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,01*
€ 84,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,93*
€ 70,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.