Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMAZONAS AZ-1018200 Hängematte Hängende Hängematte 2 Person(en) Baumwolle, Polyester Mehrfarbig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AMAZONAS AZ-1018200 Hängematte Hängende Hängematte 2 Person(en) Baumwolle, Polyester Mehrfarbig
AMAZONAS AZ-1018200 Hängematte Hängende Hängematte 2 Person(en) Baumwolle, Polyester Mehrfarbig
AMAZONAS AZ-1018200 Hängematte Hängende Hängematte 2 Person(en) Baumwolle, Polyester Mehrfarbig
AMAZONAS AZ-1018200 Hängematte Hängende Hängematte 2 Person(en) Baumwolle, Polyester Mehrfarbig
AMAZONAS AZ-1018200 Hängematte Hängende Hängematte 2 Person(en) Baumwolle, Polyester Mehrfarbig
AMAZONAS AZ-1018200 Hängematte Hängende Hängematte 2 Person(en) Baumwolle, Polyester Mehrfarbig
Artikel-Nr.:
     CIDE8-69378179
Hersteller:
     AMAZONAS
Herst.-Nr.:
     AZ-1018200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hänge-Matte
Hängematte
amazonas hängematte
hänge matte
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Hängende Hängematte
Höchstgewichtskapazität
200 kg
Anzahl der Personen
2 Person(en)
Material
Baumwolle, Polyester
Produktfarbe
Mehrfarbig
Gewicht und Abmessungen
Breite
3400 mm
Tiefe
1500 mm
Gewicht
1800 g
Weitere Suchbegriffe: hängematte rot
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 46,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,31*
€ 71,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,00*
€ 70,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,20*
€ 68,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,95*
€ 66,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,79*
€ 65,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,22*
€ 55,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.