Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Armor T64220IO Thermoband 300 m Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Armor T64220IO Thermoband 300 m Blau
Armor T64220IO Thermoband 300 m Blau
Artikel-Nr.:
     7223-JT8091448000
Hersteller:
     Armor
Herst.-Nr.:
     T64220IO
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckfolie
Thermotransferband
Thermotransferfolie
Thermotransferrolle
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84439990
Merkmale
Farbbandlänge
300 m
Breite des Bands
90 mm
Produktfarbe
Blau
Anzahl
1
Weitere Suchbegriffe: thermotransferband 90mm x 300m, druckfolie, armor thermotransferband, Verbrauchsmaterialien, Supplies
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7223
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 296,22*
€ 329,04*
10 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 295,17*
€ 329,86*
1
pro Packung
€ 1,00*
ab € 286,37*
€ 342,01*
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 329,04*
€ 391,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 323,64*
€ 385,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 318,25*
€ 378,72
pro Stück
ab 100 Stück
€ 310,16*
€ 369,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 296,22*
€ 352,50
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 3.290,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TSC
P159191-001
ab € 21,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.