Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Armor T64210IO Thermoband 300 m Blau


Menge:  Packungen  
Produktinformationen:
Armor T64210IO Thermoband 300 m Blau
Armor T64210IO Thermoband 300 m Blau
Artikel-Nr.:
     574-tt3042
Hersteller:
     Armor
Herst.-Nr.:
     T64210IO
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckfolie
Thermotransferband
Thermotransferfolie
Thermotransferrolle
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84439990
Merkmale
Farbbandlänge
300 m
Breite des Bands
60 mm
Produktfarbe
Blau
Anzahl
1
Weitere Suchbegriffe: thermotransferrolle 60 mmx 300m, druckfolie, armor thermotransferband, Verbrauchsmaterialien, Supplies
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 574
5
pro Packung
€ 1,00*
ab € 152,11*
€ 164,21*
15 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 161,71*
€ 182,85*
10 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 161,14*
€ 183,68*
Preise: Lager 574
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 164,21*
€ 195,4099
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 163,42*
€ 194,4698
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 159,50*
€ 189,805
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 156,55*
€ 186,2945
pro Packung
ab 2500 Packungen
€ 152,11*
€ 181,0109
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 15,211* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 5 Packungen ( entspricht € 821,05* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 574
Versand: Lager 574
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 574
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TSC
P159191-001
ab € 21,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.