Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Armor T64369IO Thermoband 300 m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Armor T64369IO Thermoband 300 m Schwarz
Armor T64369IO Thermoband 300 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-68520528
Hersteller:
     Armor
Herst.-Nr.:
     T64369IO
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckfolie
Thermotransferband
Thermotransferfolie
Thermotransferrolle
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84439990
Merkmale
Farbbandlänge
300 m
Breite des Bands
60 mm
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl
1
Weitere Suchbegriffe: thermotransferfolie schwarz 60 mm x 300 m, druckfolie, druckfolie schwarz, Verbrauchsmaterialien, Supplies
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 113,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,69*
€ 198,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,26*
€ 189,52
pro Stück
ab 3 Stück
€ 153,69*
€ 182,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,64*
€ 170,93
pro Stück
ab 6 Stück
€ 141,55*
€ 168,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,04*
€ 151,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 124,01*
€ 147,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 122,10*
€ 145,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 120,19*
€ 143,03
pro Stück
ab 200 Stück
€ 119,24*
€ 141,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 113,96*
€ 135,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.