Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Armor T64364IO Thermoband 300 m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Armor T64364IO Thermoband 300 m Schwarz
Armor T64364IO Thermoband 300 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     7223-JT8091563000
Hersteller:
     Armor
Herst.-Nr.:
     T64364IO
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckfolie
Thermotransferband
Thermotransferfolie
Thermotransferrolle
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84439990
Merkmale
Farbbandlänge
300 m
Breite des Bands
90 mm
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl
1
Weitere Suchbegriffe: thermotransferband 90mm x 300m schwarz, druckfolie, druckfolie schwarz, Verbrauchsmaterialien, Supplies
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7223
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 198,59*
€ 220,53*
11 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 199,87*
€ 221,36*
1
pro Packung
€ 1,00*
ab € 189,18*
€ 231,21*
6 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 170,96*
€ 239,07*
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 220,53*
€ 262,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 215,24*
€ 256,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 211,71*
€ 251,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 208,19*
€ 247,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 198,59*
€ 236,32
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 2.205,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.