Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Armor T64221IO Thermoband 300 m Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Armor T64221IO Thermoband 300 m Blau
Armor T64221IO Thermoband 300 m Blau
Artikel-Nr.:
     7223-JT7839123000
Hersteller:
     Armor
Herst.-Nr.:
     T64221IO
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckfolie
Thermotransferband
Thermotransferfolie
Thermotransferrolle
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84439990
Merkmale
Farbbandlänge
300 m
Breite des Bands
110 mm
Produktfarbe
Blau
Anzahl
1
Weitere Suchbegriffe: thermotransferband 110mm x 300m, druckfolie, armor thermotransferband, Verbrauchsmaterialien, Supplies
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7223
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 360,09*
€ 395,22*
11 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 361,93*
€ 396,03*
1
pro Packung
€ 1,00*
ab € 350,83*
€ 414,95*
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 395,22*
€ 470,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 388,73*
€ 462,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 382,25*
€ 454,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 372,54*
€ 443,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 360,09*
€ 428,51
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 3.952,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TSC
P159191-001
ab € 21,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.