Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Armor T64365IO Thermoband 300 m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Armor T64365IO Thermoband 300 m Schwarz
Armor T64365IO Thermoband 300 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-68519565
Hersteller:
     Armor
Herst.-Nr.:
     T64365IO
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckfolie
Thermotransferband
Thermotransferfolie
Thermotransferrolle
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84439990
Merkmale
Farbbandlänge
300 m
Breite des Bands
110 mm
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl
1
Weitere Suchbegriffe: thermotransferfolie schwarz 110 mm x 300 m, druckfolie, druckfolie schwarz, Verbrauchsmaterialien, Supplies
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 210,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 288,28*
€ 343,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 280,61*
€ 333,93
pro Stück
ab 3 Stück
€ 270,80*
€ 322,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 243,56*
€ 289,84
pro Stück
ab 6 Stück
€ 240,03*
€ 285,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 231,01*
€ 274,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 224,62*
€ 267,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 221,17*
€ 263,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 217,71*
€ 259,07
pro Stück
ab 200 Stück
€ 215,98*
€ 257,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 210,22*
€ 250,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.