Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Armor T64219IO Thermoband 300 m Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Armor T64219IO Thermoband 300 m Blau
Armor T64219IO Thermoband 300 m Blau
Artikel-Nr.:
     7223-JT8091447000
Hersteller:
     Armor
Herst.-Nr.:
     T64219IO
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckfolie
Thermotransferband
Thermotransferfolie
Thermotransferrolle
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84439990
Merkmale
Farbbandlänge
300 m
Breite des Bands
60 mm
Produktfarbe
Blau
Anzahl
1
Weitere Suchbegriffe: thermotransferrolle 60 mmx 300m, druckfolie, armor thermotransferband, Verbrauchsmaterialien, Supplies
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7223
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 201,89*
€ 223,08*
10 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 201,77*
€ 223,89*
1
pro Packung
€ 1,00*
ab € 190,78*
€ 232,95*
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 223,08*
€ 265,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 217,72*
€ 259,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 214,15*
€ 254,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 210,58*
€ 250,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 201,89*
€ 240,25
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 2.230,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TSC
P159191-001
ab € 21,65004*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.