Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Armor T64363IO Thermoband 300 m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Armor T64363IO Thermoband 300 m Schwarz
Armor T64363IO Thermoband 300 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     7223-JT7631771000
Hersteller:
     Armor
Herst.-Nr.:
     T64363IO
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckfolie
Thermotransferband
Thermotransferfolie
Thermotransferrolle
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84439990
Merkmale
Farbbandlänge
300 m
Breite des Bands
80 mm
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl
1
Weitere Suchbegriffe: armor thermotransferband schwarz, druckfolie, druckfolie schwarz, Verbrauchsmaterialien, Supplies
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7223
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 185,05*
€ 206,37*
11 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 186,69*
€ 207,20*
1
pro Packung
€ 1,00*
ab € 167,48*
€ 208,33*
5 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 152,10*
€ 215,18*
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 206,37*
€ 245,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 201,42*
€ 239,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 198,11*
€ 235,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 194,81*
€ 231,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 185,05*
€ 220,21
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 2.063,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.