| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-679671 Herst.-Nr.: A06V352 EAN/GTIN: 0039281044328 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Sonstige Funktionen | Farbe | Ja | | Drucktechnologie | Laserdrucken | | Druckleistung (in Seiten) - Fußnote | 5% @ A4 | Merkmale | Typ | Original | | Druckfarben | Magenta | | Markenkompatibilität | Konica Minolta | | Kompatibilität | Konica Minolta Magicolor 5550/5570 | | Farbtoner-Seitenleistung | 6000 Seiten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonerpatrone, Lasertoner Lexmark, Toner Cartridge Lexmark, Toner Lexmark, Tonerkartusche Lexmark, Tonerkassette Lexmark, Konica Minolta Toner, Konica Toner, Lasertoner Konica Minolta, Lasertoner Minolta, Lasertoner QMS, Minolta Toner, Toner Cartridge Konica Minolta, Toner Cartridge Minolta, Toner Cartridge QMS, Toner Konica Minolta, Toner Minolta, Toner QMS, Tonerkartusche Konica Minolta, Tonerkartusche Minolta, Tonerkartusche QMS, Tonerkassette Konica Minolta, Tonerkassette Minolta, Tonerkassette QMS, toner konica minolta magenta, konica minolta toner, konica minolta toner magenta, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| | |
| |