Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 767-SO-69655 Herst.-Nr.: 91892 EAN/GTIN: 4040849918926 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Außendurchmesser | 7.5 mm | Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | -20 - 60 °C | Merkmale | Kabellänge | 500 m | | Kabelstandard | Cat7a | | Kabelschirmung | S/FTP (S-STP) | | Produktfarbe | Orange | | Jackenmaterial | Raucharm halogenfrei (LSZH) | | Kabelform | Rund | | Leiterart | Fest | | Leitermaterial | Kupfer | | Kabel-Klasse | F | | Kabelbrandklasse | Cca | | Netzstandard | IEEE 802.3 | | AWG Kabelgröße | 23/1 | | Datenübertragungsrate | 10000 Mbit/s | | Frequenz | 1000 MHz | | Power over Ethernet (PoE) | Ja | | Power-over-Ethernet (PoE)-Typ unterstützt | PoE+ | Technische Details | Enthält nicht | Halogen | | Konformitätsbescheinigungen | RoHS | | Nachhaltigkeitskonformität | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 767 | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 766,83* | € 782,30* | | | | | | | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 774,07* | € 789,76* | | | | | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 812,32* | € 827,66* | | | | | 6 Tage | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 958,13* | € 975,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 767 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 767 | | Versand: Lager 767 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,90* | | ab € 70,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|