Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Armor T64367IO Thermoband 300 m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Armor T64367IO Thermoband 300 m Schwarz
Armor T64367IO Thermoband 300 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-65539193
Hersteller:
     Armor
Herst.-Nr.:
     T64367IO
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckfolie
Thermotransferband
Thermotransferfolie
Thermotransferrolle
Weitere Informationen:
Merkmale
Farbbandlänge
300 m
Breite des Bands
220 mm
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl
1
Weitere Suchbegriffe: thermotransferband 220mm x 300m schwarz, druckfolie, druckfolie schwarz, Verbrauchsmaterialien, Supplies
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 420,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 555,43*
€ 660,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 526,00*
€ 625,94
pro Stück
ab 3 Stück
€ 507,61*
€ 604,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 489,42*
€ 582,41
pro Stück
ab 6 Stück
€ 482,33*
€ 573,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 454,96*
€ 541,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 448,07*
€ 533,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 441,18*
€ 525,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 434,28*
€ 516,79
pro Stück
ab 200 Stück
€ 430,84*
€ 512,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 420,66*
€ 500,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.