Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Armor T64260IO Thermoband 300 m Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Armor T64260IO Thermoband 300 m Blau
Armor T64260IO Thermoband 300 m Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE8-65538975
Hersteller:
     Armor
Herst.-Nr.:
     T64260IO
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckfolie
Thermotransferband
Thermotransferfolie
Thermotransferrolle
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84439990
Merkmale
Farbbandlänge
300 m
Breite des Bands
80 mm
Produktfarbe
Blau
Anzahl
1
Weitere Suchbegriffe: thermotransferband 80mmx300m, druckfolie, armor thermotransferband, Verbrauchsmaterialien, Supplies
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 233,74*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 259,17*
€ 308,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 252,96*
€ 301,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 248,45*
€ 295,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 241,30*
€ 287,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 237,44*
€ 282,55
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 233,74*
€ 278,15
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TSC
P159191-001
ab € 21,74004*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.