Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer ADK810 USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acer ADK810 USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Schwarz
Acer ADK810 USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-65492827
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     NP.DCK11.01R
EAN/GTIN:
     4710180064568
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Laptop Docking Station
Notebook Docking Station
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
204 mm
Tiefe
87 mm
Höhe
23.9 mm
Gewicht
360 g
Netzwerk
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Energie
Netzteiltyp
USB
Ausgangsspannung
20 V
Ausgangsstrom
3 A
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
135 W
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Hub-Schnittstellen
3.5mm, DisplayPort, HDMI, RJ-45, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 94,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,53*
€ 137,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,46*
€ 136,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,76*
€ 125,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,14*
€ 122,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,44*
€ 112,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.