Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens 8PQ3000-0BA12 Elektrogehäusezubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Siemens 8PQ3000-0BA12 Elektrogehäusezubehör
Siemens 8PQ3000-0BA12 Elektrogehäusezubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE8-65285422
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     8PQ3000-0BA12
EAN/GTIN:
     4042948162606
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Schaltschrank Traverse
Schaltschranktraverse
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Mehrfarbig
Lieferumfang
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1365 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
1000 mm
Verpackungstiefe
300 mm
Verpackungshöhe
3900 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,80*
€ 74,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,27*
€ 74,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,37*
€ 70,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,38*
€ 68,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,68*
€ 66,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,84*
€ 56,93
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
8PQ9500-0BA31
ab € 32,90*
Zubehör
Siemens
8PQ9500-0BA32
ab € 30,84*
Zubehör
Siemens
8PQ9500-0BA34
ab € 30,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.