Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens 8PQ9500-0BA32 Elektrogehäusezubehör


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Siemens 8PQ9500-0BA32 Elektrogehäusezubehör
Siemens 8PQ9500-0BA32 Elektrogehäusezubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE8-65285941
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     8PQ9500-0BA32
EAN/GTIN:
     4042948169612
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
gehäusezubehör siemens
gehäuse, zubehör
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Mehrfarbig
Lieferumfang
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
610 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
1050 mm
Verpackungstiefe
650 mm
Verpackungshöhe
1600 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,2592* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 34,84*
€ 41,46
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 34,50*
€ 41,06
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 32,30*
€ 38,44
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 30,80*
€ 36,65
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 29,34*
€ 34,91
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 25,92*
€ 30,84
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
8MF10002HF12
ab € 96,56*
Zubehör
Siemens
8MF14402AM020
ab € 27,69*
Zubehör
Siemens
8PQ94000BA35
ab € 22,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.