Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens 8PQ3000-0BA10 Elektrogehäusezubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Siemens 8PQ3000-0BA10 Elektrogehäusezubehör
Siemens 8PQ3000-0BA10 Elektrogehäusezubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE8-65285419
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     8PQ3000-0BA10
EAN/GTIN:
     4042948162637
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Schaltschrank Traverse
Schaltschranktraverse
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Mehrfarbig
Lieferumfang
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1208 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
1200 mm
Verpackungstiefe
400 mm
Verpackungshöhe
3700 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,35*
€ 64,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,93*
€ 64,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,48*
€ 61,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,45*
€ 58,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,97*
€ 57,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,37*
€ 49,23
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
8PQ9500-0BA31
ab € 32,90*
Zubehör
Siemens
8PQ9500-0BA32
ab € 30,84*
Zubehör
Siemens
8PQ9500-0BA34
ab € 30,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.