| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-65273096 Herst.-Nr.: ATS-4720N EAN/GTIN: 5901443017196 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Sonstige Funktionen | Drucktechnologie | Laserdrucken | Merkmale | Typ | Kompatibel | | Druckfarben | Schwarz | | Markenkompatibilität | Samsung | | Versorgungstyp | Einzelpackung | | Kompatibilität | Samsung SCX: 4720F, 4720FN. | | Anzahl der schwarzen Tonerkartuschen | 1 | | Schwarztoner Seitenleistung | 5000 Seiten | | Ersatz für | Samsung | | OEM-Code | Samsung SCX-4720D5 | | Ursprungsland | Polen | | Zertifizierung | ISO 9001, ISO 14001, TUV (ISO/IEC 19752, ISO/IEC 19798), CE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Lasertoner Samsung, Toner Cartridge Samsung, Toner Samsung, Tonerkartusche Samsung, Tonerkassette Samsung, lasertoner schwarz, lasertoner, toner 5000 seiten, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| | |
| |