Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Activejet ATM-216YN Tonerkartusche (Ersatz für Konica Minolta TN216Y; Höchste; 26000 seiten; gelb)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Activejet ATM-216YN Tonerkartusche (Ersatz für Konica Minolta TN216Y; Höchste; 26000 seiten; gelb)
Activejet ATM-216YN Tonerkartusche (Ersatz für Konica Minolta TN216Y; Höchste; 26000 seiten; gelb)
Artikel-Nr.:
     CIDE8-65272941
Hersteller:
     ActiveJet
Herst.-Nr.:
     ATM-216YN
EAN/GTIN:
     5901443099185
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Drucktechnologie
Laserdrucken
Technologie
New
Version
Supreme
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 40 °C
Merkmale
Typ
Kompatibel
Druckfarben
Gelb
Markenkompatibilität
Konica Minolta
Versorgungstyp
Einzelpackung
Kompatibilität
Konica Minolta Bizhub: C220, C280, C360. Develop Ineo: +220, +280, +360.
Anzahl Farbtonerkartuschen
1
Tintenpatronenkapazität
Standardertrag
Farbtoner-Seitenleistung
26000 Seiten
OEM-Code
Konica Minolta TN216Y
Zertifizierung
ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001, ISO 28000, TÜV Rheinland (ISO/IEC 19752, ISO/IEC 19798), CE
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
CE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,23*
€ 72,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,16*
€ 71,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,56*
€ 66,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,02*
€ 63,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,21*
€ 59,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,32*
€ 53,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.