Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon C-EXV 8 Original


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Canon C-EXV 8 Original
Canon C-EXV 8 Original
Artikel-Nr.:
     CIDE8-652477
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     7625A002
EAN/GTIN:
     4960999181202
Suchbegriffe:
Bildtrommel
Entwicklereinheit
Fotoeinheit
Fotoleiter
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Original
Markenkompatibilität
Canon
Kompatibilität
IRC3200, CLC3200, CLC2620, IRC2620, CLC3220
Druckleistung
40000 Seiten
Drucktechnologie
Laserdrucken
Druckfarben
Schwarz
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84439990
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
530 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 191,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 234,67*
€ 279,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 227,97*
€ 271,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 210,69*
€ 250,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 207,07*
€ 246,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 191,77*
€ 228,21
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Canon
0388B002
ab € 82,47*
Zubehör
Canon
0458B002
ab € 214,42*
Zubehör
Canon
6648A003
ab € 144,51*
Zubehör
Canon
6837A003
ab € 64,87*
Zubehör
Canon
7627A002
ab € 101,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.