Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon C-EXV 8 Original 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Canon C-EXV 8 Original 1 Stück(e)
Canon C-EXV 8 Original 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE8-652475
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     7624A002
EAN/GTIN:
     4960999181172
Suchbegriffe:
Bildtrommel
Entwicklereinheit
Fotoeinheit
Fotoleiter
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Original
Markenkompatibilität
Canon
Kompatibilität
IRC3200, CLC3200, CLC2620, IRC2620, CLC3220
Druckleistung
40000 Seiten
Drucktechnologie
Laserdrucken
Druckfarben
Cyan
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84439990
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
490 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 304,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 361,24*
€ 429,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 357,58*
€ 425,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 331,44*
€ 394,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 324,54*
€ 386,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 304,50*
€ 362,36
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Canon
2447B002
ab € 23,63*
Zubehör
Canon
0388B002
ab € 82,22*
Zubehör
Canon
0458B002
ab € 216,17*
Zubehör
Canon
6648A003
ab € 143,84*
Zubehör
Canon
6837A003
ab € 65,06*
Zubehör
Canon
7627A002
ab € 101,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.