Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon C-EXV 8 Original 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Canon C-EXV 8 Original 1 Stück(e)
Canon C-EXV 8 Original 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE8-652473
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     7623A002
EAN/GTIN:
     4960999181141
Suchbegriffe:
Bildtrommel
Entwicklereinheit
Fotoeinheit
Fotoleiter
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Original
Markenkompatibilität
Canon
Kompatibilität
IRC3200, CLC3200, CLC2620, IRC2620, CLC3220
Druckleistung
40000 Seiten
Drucktechnologie
Laserdrucken
Druckfarben
Magenta
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84439990
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
470 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 305,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 362,11*
€ 430,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 352,86*
€ 419,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 331,37*
€ 394,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 323,33*
€ 384,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 305,69*
€ 363,77
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Canon
0388B002
ab € 82,47*
Zubehör
Canon
0458B002
ab € 214,42*
Zubehör
Canon
6648A003
ab € 144,51*
Zubehör
Canon
6837A003
ab € 64,87*
Zubehör
Canon
7627A002
ab € 101,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.