Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon C-EXV 8 Original


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Canon C-EXV 8 Original
Canon C-EXV 8 Original
Artikel-Nr.:
     CIDE8-652471
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     7622A002
EAN/GTIN:
     4960999181110
Suchbegriffe:
Bildtrommel
Entwicklereinheit
Fotoeinheit
Fotoleiter
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Original
Markenkompatibilität
Canon
Kompatibilität
IRC3200, CLC3200, CLC2620, IRC2620, CLC3220
Druckleistung
40000 Seiten
Drucktechnologie
Laserdrucken
Druckfarben
Gelb
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84439990
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
470 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 304,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 358,70*
€ 426,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 355,04*
€ 422,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 328,50*
€ 390,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 322,53*
€ 383,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 304,52*
€ 362,38
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Canon
0388B002
ab € 82,22*
Zubehör
Canon
0458B002
ab € 214,59*
Zubehör
Canon
6648A003
ab € 143,84*
Zubehör
Canon
6837A003
ab € 65,06*
Zubehör
Canon
7627A002
ab € 101,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.