Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermaltake CL-F080-PL14SW-A Computerkühlsystem Computergehäuse Ventilator 14 cm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thermaltake CL-F080-PL14SW-A Computerkühlsystem Computergehäuse Ventilator 14 cm Schwarz
Thermaltake CL-F080-PL14SW-A Computerkühlsystem Computergehäuse Ventilator 14 cm Schwarz
Thermaltake CL-F080-PL14SW-A Computerkühlsystem Computergehäuse Ventilator 14 cm Schwarz
Thermaltake CL-F080-PL14SW-A Computerkühlsystem Computergehäuse Ventilator 14 cm Schwarz
Thermaltake CL-F080-PL14SW-A Computerkühlsystem Computergehäuse Ventilator 14 cm Schwarz
Thermaltake CL-F080-PL14SW-A Computerkühlsystem Computergehäuse Ventilator 14 cm Schwarz
Thermaltake CL-F080-PL14SW-A Computerkühlsystem Computergehäuse Ventilator 14 cm Schwarz
Thermaltake CL-F080-PL14SW-A Computerkühlsystem Computergehäuse Ventilator 14 cm Schwarz
Thermaltake CL-F080-PL14SW-A Computerkühlsystem Computergehäuse Ventilator 14 cm Schwarz
Thermaltake CL-F080-PL14SW-A Computerkühlsystem Computergehäuse Ventilator 14 cm Schwarz
Thermaltake CL-F080-PL14SW-A Computerkühlsystem Computergehäuse Ventilator 14 cm Schwarz
Thermaltake CL-F080-PL14SW-A Computerkühlsystem Computergehäuse Ventilator 14 cm Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-65245321
Hersteller:
     Thermaltake
Herst.-Nr.:
     CL-F080-PL14SW-A
EAN/GTIN:
     4711246875623
Suchbegriffe:
LED Lüfter
RGB Lüfter
Gehäuselüfter
PC Gehäuselüfter
Weitere Informationen:
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
7.92 W
Startspannung
9 V
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
193.1 g
Abmessungen Gebläse (B x T x H)
140 x 140 x 25 mm
Design
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl Lüfter
3 Lüfter
Beleuchtungs-LED
Ja
Farben der Beleuchtung
Multi
Ventilator-Anschluss
4-polig
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Sonstige Funktionen
Lagerlebensdauer (L10)
40000 h
Ventilatornennspannung
12 V
Ursprungsland
China
Lieferumfang
LED-Controller
Ja
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Computergehäuse
Typ
Ventilator
Lüfterdurchmesser
140 mm
Rotationsgeschwindigkeit (min.)
500 RPM
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
1400 RPM
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit)
30.4 dB
Maximaler Luftstrom
70.32 cfm
Maximum Luftdruck
1.62 mmH2O
Lagertyp
Hydraulisch
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 43,24*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,24*
€ 51,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,94*
€ 51,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,75*
€ 50,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,96*
€ 49,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,79*
€ 49,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,14*
€ 48,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.