Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OKI 09004391 Tonerkartusche Original Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OKI 09004391 Tonerkartusche Original Schwarz
OKI 09004391 Tonerkartusche Original Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-641772
Hersteller:
     OKI
Herst.-Nr.:
     09004391
EAN/GTIN:
     5031713928546
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
-Für bis zu 4.000 Seiten DIN A4.
-Werte bei 5%iger Farbdeckung, nach ISO/IEC 19752.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Drucktechnologie
Laserdrucken
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Schwarz
Markenkompatibilität
OKI
Kompatibilität
B2500MFP, B2520MFP, B2540MFP, OKIFAX2510, OKIOFFICE2530
Tintenpatronenkapazität
Hohe (XL-) Ausbeute
Schwarztoner Seitenleistung
4000 Seiten
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
350 mm
Verpackungstiefe
220 mm
Verpackungshöhe
160 mm
Paketgewicht
1500 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 143,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 183,90*
€ 218,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 175,94*
€ 209,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,97*
€ 197,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,68*
€ 184,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,70*
€ 171,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.