Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson Hummingbird T080740 Multipack Ink Cartridge Druckerpatrone Original Schwarz, Cyan, Helle Cyan, Helle Magenta, Magenta, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Epson Hummingbird T080740 Multipack Ink Cartridge Druckerpatrone Original Schwarz, Cyan, Helle Cyan, Helle Magenta, Magenta, Gelb
Epson Hummingbird T080740 Multipack Ink Cartridge Druckerpatrone Original Schwarz, Cyan, Helle Cyan, Helle Magenta, Magenta, Gelb
Epson Hummingbird T080740 Multipack Ink Cartridge Druckerpatrone Original Schwarz, Cyan, Helle Cyan, Helle Magenta, Magenta, Gelb
Epson Hummingbird T080740 Multipack Ink Cartridge Druckerpatrone Original Schwarz, Cyan, Helle Cyan, Helle Magenta, Magenta, Gelb
Epson Hummingbird T080740 Multipack Ink Cartridge Druckerpatrone Original Schwarz, Cyan, Helle Cyan, Helle Magenta, Magenta, Gelb
Epson Hummingbird T080740 Multipack Ink Cartridge Druckerpatrone Original Schwarz, Cyan, Helle Cyan, Helle Magenta, Magenta, Gelb
Artikel-Nr.:
     6963-t080740
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13T080740
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Schwarz, Cyan, Helle Cyan, Helle Magenta, Magenta, Gelb
Versorgungstyp
Multipack
Drucktechnologie
Tintenstrahldrucker
Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
Farbe
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
192 mm
Tiefe
70 mm
Höhe
142 mm
Gewicht
216 g
Angebote (32)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6963
100
pro Stück
€ 4,50*
ab € 53,99*
€ 58,07*
1 Tag
62
pro Stück
€ 7,50*
ab € 54,27*
€ 58,30*
pro Stück
€ 5,95*
ab € 54,38*
€ 58,45*
1 Tag
3
pro Stück
€ 4,90*
ab € 55,10*
€ 59,28*
13 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,15*
ab € 54,61*
€ 59,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6963
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,07*
€ 69,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,05*
€ 69,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,45*
€ 67,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,06*
€ 65,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,99*
€ 64,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 6963
Versand: Lager 6963
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6963
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
C13T080140A0
ab € 21,96*
Zubehör
Epson
C13T080640A0
ab € 9,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.