Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon SG-201 Fotopapier Plus Seidenglanz A3 Plus – 20 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Canon SG-201 Fotopapier Plus Seidenglanz A3 Plus – 20 Blatt
Canon SG-201 Fotopapier Plus Seidenglanz A3 Plus – 20 Blatt
Artikel-Nr.:
     CIDE8-637597
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     1686B032
EAN/GTIN:
     4960999405469
Suchbegriffe:
Fotodrucker A3
Fotodruckpapier
Fotoformatpapier
Fotokarte
Das Fotopapier Plus Seidenglanz von Canon ist ein Papier mit seidenmattem Finish und der Struktur von echtem Fotopapier. Mit diesem hochwertigen Papier erhalten Sie brillante Fotos mit reduziertem Glanz und einem sanfteren Finish.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Medienanzahl pro Paket
20 Blätter
Standardmedienformate
A3+
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
37032000
Merkmale
Mediengewicht
260 g/m²
Printmedien - Glanzniveau
Semi-gloss
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,68*
€ 55,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,29*
€ 55,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,51*
€ 52,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,70*
€ 50,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,26*
€ 47,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,71*
€ 41,30
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Canon
1686B015
ab € 11,44*
Ähnlich
Canon
1686B018
ab € 8,77*
Ähnlich
Canon
1686B029
ab € 19,43*
Ähnlich
Canon
1686B026
ab € 20,56*
Ähnlich
Canon
1686B021
ab € 12,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.