| |
|
| Artikel-Nr.: CCFJV-1686B018 Herst.-Nr.: 1686B018 EAN/GTIN: 4960999405353 |
| |
|
| | |
| Canon Seidenmattfotopapier SG-201 Photo Paper Plus, 20 x 25 cm Weitere Informationen: | | Beschreibung: | Das Canon Druckmedien-Labor hat alle Papiersorten intensiv untersucht und aufwendigen Testreihen unterzogen. So ist sichergestellt, dass Sie jederzeit auf das maximale Leistungspotenzial der von Ihnen eingesetzten Canon Kopier- und Drucksysteme zugreifen können. | Mediengrößen: | 203 x 254 mm | Medientyp: | Seidenmattfotopapier | Drucktechnologie: | Tintenstrahl | Mediengewicht: | 260 g/m2 | Enthaltene Menge: | 20 Blatt | Kompatibel mit: | Canon PIXMA iP1700, iP3300, iP4300, iP5300, iP6700D, MP160, MP180, MP460, MP490, MP510, MP550, MP560, MP600, MP600R, MP810, MX330 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Photodruckpapier, Photoformatpapier, Photopapier, Inkjet-Fotoformatpapier, Inkjet-Fotopapier, Inkjet-Glossypapier, Inkjet-Photoformatpapier, Inkjet-Photopapier, Inkjetfotopapier, Inkjetphotopapier, Ink-Jet-Druckerpapier, Ink-Jet-Papier, Inkjetdruckerpapier, Inkjetdruckpapier, Inkjetpapier, ink-jet druckerpapier |
| | |
| |