Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon Seidenmattfotopapier SG-201 Photo Paper Plus, 36 x 43 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Canon Seidenmattfotopapier SG-201 Photo Paper Plus, 36 x 43 cm
Canon Seidenmattfotopapier SG-201 Photo Paper Plus, 36 x 43 cm
Canon Logo
Artikel-Nr.:
     CCFJV-1686B029
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     1686B029
EAN/GTIN:
     4960999405445
Suchbegriffe:
Fotodruckpapier
Fotoformatpapier
Fotokarte
Fotopapier

Canon Seidenmattfotopapier SG-201 Photo Paper Plus, 36 x 43 cm

Weitere Informationen:
Beschreibung:
Das Canon Druckmedien-Labor hat alle Papiersorten intensiv untersucht und aufwendigen Testreihen unterzogen. So ist sichergestellt, dass Sie jederzeit auf das maximale Leistungspotenzial der von Ihnen eingesetzten Canon Kopier- und Drucksysteme zugreifen können.
Mediengrößen:
432 x 356 mm
Medientyp:
Seidenmattfotopapier
Drucktechnologie:
Tintenstrahl
Mediengewicht:
260 g/m2
Enthaltene Menge:
10 Blatt
Kompatibel mit:
Canon PIXMA Pro9000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,65*
€ 32,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,88*
€ 31,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,67*
€ 30,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,68*
€ 29,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,07*
€ 28,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,32*
€ 22,99
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Canon
1686B015
ab € 11,51*
Ähnlich
Canon
1686B018
ab € 8,75*
Ähnlich
Canon
1686B026
ab € 20,62*
Ähnlich
Canon
1686B032
ab € 34,76*
Ähnlich
Canon
1686B021
ab € 12,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.