Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother LC-1000RBWBP Druckerpatrone Original Cyan, Magenta, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brother LC-1000RBWBP Druckerpatrone Original Cyan, Magenta, Gelb
Brother LC-1000RBWBP Druckerpatrone Original Cyan, Magenta, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE8-629828
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     LC-1000RBWBP
EAN/GTIN:
     5014047560439
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Dieses Value Pack ist kompatibel mit folgenden Geräten: DCP-130C / DCP-330C / DCP-350C / DCP-357C / DCP-540CN / DCP-560CN / DCP-750CW / DCP-770CW / MFC-240C / MFC-440CN / MFC-465CN / MFC-660CN / MFC-680CN / MFC-845CW / MFC-885CW / MFC-3360C / MFC-5460CN / MFC-5860CN und hat eine Reichweiter von 500 Seiten, bei ca. 5% Deckung.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Druckleistung (in Seiten) - Fußnote
5% A4
Medienabmessungen (Einzelblatt)
A4
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84439990
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Cyan, Magenta, Gelb
Markenkompatibilität
Brother
Versorgungstyp
Multipack
Kompatibilität
DCP-130C / DCP-330C / DCP-350C / DCP-357C / DCP-540CN / DCP-560CN / DCP-750CW / DCP-770CW / MFC-240C / MFC-440CN / MFC-465CN / MFC-660CN / MFC-680CN / MFC-845CW / MFC-885CW / MFC-3360C / MFC-5460CN / MFC-5860CN
Farbiger Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
Drucktechnologie
Tintenstrahldrucker
Farbtintenpatronenanzahl
3
Seitenergebnis Farbtinte
400 Seiten
Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
Farbe
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,01*
€ 41,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,85*
€ 41,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,99*
€ 39,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,64*
€ 37,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,07*
€ 35,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,16*
€ 29,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.