Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco NSB100-47 Maulschlüssel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bahco NSB100-47 Maulschlüssel
Bahco NSB100-47 Maulschlüssel
Bahco NSB100-47 Maulschlüssel
Artikel-Nr.:
     CIDE8-62810675
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     NSB100-47
EAN/GTIN:
     7314150323081
Suchbegriffe:
Doppel-Maulschlüssel
Doppelgabelschlüssel
Doppelmaulschlüssel
Schlag-Maulschlüssel (Funkenfrei)
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
250 mm
Gewicht
1217 g
Merkmale
Material
Beryllium-Kupfer
Produktfarbe
Kupfer
Größe Schraubenschlüssel/Schraubendrehereinsätze
47 mm
Zertifizierung
DIN 133
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 285,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 354,28*
€ 421,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 335,18*
€ 398,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 316,36*
€ 376,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 306,17*
€ 364,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 285,53*
€ 339,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.