Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Securit MC-CRBP-BL Metall, PU-Kunststoff Schwarz 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Securit MC-CRBP-BL Metall, PU-Kunststoff Schwarz 1 Stück(e)
Securit MC-CRBP-BL Metall, PU-Kunststoff Schwarz 1 Stück(e)
Securit MC-CRBP-BL Metall, PU-Kunststoff Schwarz 1 Stück(e)
Securit MC-CRBP-BL Metall, PU-Kunststoff Schwarz 1 Stück(e)
Securit MC-CRBP-BL Metall, PU-Kunststoff Schwarz 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE8-62658421
Hersteller:
     Securit
Herst.-Nr.:
     8717624240829
EAN/GTIN:
     8717624240829
Suchbegriffe:
Kellnerrechnungsmappe
Rechnungsmappe
securit rechnungsmappe
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
160 mm
Höhe des Versandkartons
260 mm
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
8717624248740
Gewicht und Abmessungen
Breite
230 mm
Tiefe
140 mm
Dicke
10 mm
Gewicht
100 g
Merkmale
Material
Metall, PU-Kunststoff
Produktfarbe
Schwarz
Oberflächenlackierung
Matt
Ausführung
Kunststoff
Eckform
Abgerundete Ecken
Reißfest
Ja
Ursprungsland
China
Kompatible Produkte
Menu holder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,12*
€ 13,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,62*
€ 11,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
ab 6 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,94*
€ 9,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.