Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco NSB100-54 Maulschlüssel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bahco NSB100-54 Maulschlüssel
Bahco NSB100-54 Maulschlüssel
Bahco NSB100-54 Maulschlüssel
Artikel-Nr.:
     CIDE8-62572053
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     NSB100-54
EAN/GTIN:
     7314150323111
Suchbegriffe:
Doppel-Maulschlüssel
Doppelgabelschlüssel
Doppelmaulschlüssel
Schlag-Maulschlüssel (Funkenfrei)
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
305 mm
Gewicht
2020 g
Merkmale
Material
Beryllium-Kupfer
Produktfarbe
Kupfer
Größe Schraubenschlüssel/Schraubendrehereinsätze
54 mm
Zertifizierung
DIN 133
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 333,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 411,99*
€ 490,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 390,35*
€ 464,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 363,13*
€ 432,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 353,92*
€ 421,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 333,33*
€ 396,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.