Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duracell DR9945 Kamera-/Camcorder-Akku Lithium-Ion (Li-Ion) 1020 mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Duracell DR9945 Kamera-/Camcorder-Akku Lithium-Ion (Li-Ion) 1020 mAh
Duracell DR9945 Kamera-/Camcorder-Akku Lithium-Ion (Li-Ion) 1020 mAh
Duracell DR9945 Kamera-/Camcorder-Akku Lithium-Ion (Li-Ion) 1020 mAh
Duracell DR9945 Kamera-/Camcorder-Akku Lithium-Ion (Li-Ion) 1020 mAh
Duracell DR9945 Kamera-/Camcorder-Akku Lithium-Ion (Li-Ion) 1020 mAh
Artikel-Nr.:
     CIDE8-6243689
Hersteller:
     Duracell
Herst.-Nr.:
     DR9945
EAN/GTIN:
     5055190115756
Suchbegriffe:
Akku Camcorder
Akkus für Camcorder
Akkus für Videokameras
Camcorder Akku
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85065090
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
84 mm
Verpackungstiefe
119 mm
Verpackungshöhe
18 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
40 mm
Tiefe
58 mm
Höhe
15 mm
Gewicht
61 g
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
1020 mAh
Zweck
Kamera
Kompatible Produkte
Canon EOS 550D, 600D, 650D, 700D, Rebel T2i, T3i, T4i, T5i, Kiss X4, X5, X6i, X7i
Akku-/Batteriespannung
7.4 V
Batteriekapazität
7 Wh
Produktfarbe
Weiß
Anzahl Batteriezellen
2
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,63*
€ 24,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,41*
€ 24,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,42*
€ 23,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,56*
€ 22,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,55*
€ 20,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,39*
€ 17,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.