Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexmark 12A7465 Tonerkartusche 1 Stück(e) Original Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lexmark 12A7465 Tonerkartusche 1 Stück(e) Original Schwarz
Lexmark 12A7465 Tonerkartusche 1 Stück(e) Original Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-61106
Hersteller:
     Lexmark
Herst.-Nr.:
     12A7465
EAN/GTIN:
     734646118149
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Sparen Sie Zeit und Geld, und schonen Sie die Umwelt mit Original-Verbrauchsmaterialien von Lexmark Sehr hohe Kapazität Erleben Sie zuverlässiges Drucken. Druckkassetten mit sehr hoher Kapazität ermöglichen große Einsparungen durch effizienten Druck, der sowohl Ihr Budget als auch die Umwelt schont.confidence. Top yields mean you're saving big by operating at the best efficiency, for both your budget and the environment. Technologie Herausragende Ergebnisse - Seite für Seite, Jahr für Jahr. Hochwertiges Lexmark Design bedeutet eine präzise Abstimmung zwischen Drucker und Druckkassette, um Qualität und Umweltverantwortung perfekt miteinander zu kombinieren. Lexmark Druckkassetten-Rückführungsprogramm Umweltverantwortliches Drucken war noch nie so einfach. Recyceln Sie Ihre gesamten leeren Lexmark Verbrauchsmaterialien, indem Sie uns die Details überlassen. Das ist einfach, intelligent und kostenlos. Lexmark Rückgabe-Druckkassetten Beim Lexmark Rückgabeprogramm für Tintenpatronen bzw. Tonerkassetten erhalten Kunden patentierte Patronen bzw. Kassetten zu einem Sonderpreis, wenn der Käufer sich damit einverstanden erklärt, die erworbene Patrone bzw. Kassette einmalig zu verwenden und zur Wiederaufarbeitung oder zum Recycling nur an Lexmark zurückzuschicken. Die patentierten Patronen bzw. Kassetten sind nur zur einmaligen Verwendung lizenziert und können nach Abgabe einer bestimmten Menge Tinte und/oder Toner nicht mehr verwendet werden. Eine unterschiedliche Tinten- und/oder Tonermenge kann in der Patrone bzw. Kassette zurückbleiben, wenn diese ausgetauscht werden muss. Es sind Ersatzpatronen oder -kassetten verfügbar, die nicht im Rahmen dieser Bestimmungen verkauft werden.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Drucktechnologie
Laserdrucken
Lebensdauer des Archivierungsspeichers
2 Jahr(e)
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Schwarz
Kompatibilität
Lexmark T632, T632dtn, T632dtnf, T632n, T632tn, T634, T634dtn, T634dtnf, T634n, T634tn, X632, X632e, X632s, X634dte, X634e
Schwarztoner Seitenleistung
32000 Seiten
Kartuschenrücknahme
Ja
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84439990
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 424,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 487,19*
€ 579,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 480,27*
€ 571,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 450,09*
€ 535,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 444,50*
€ 528,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 424,28*
€ 504,89
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lexmark
12A7468
ab € 394,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.