| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-61087 Herst.-Nr.: 1361751 EAN/GTIN: 0734646124928 |
| |
|
| | |
| Zu einem hochwertigen Laserdrucker geh Weitere Informationen: Sonstige Funktionen | Verpackungsabmessungen (BxTxH) | 356 x 121 x 178 mm | | Paletten Größe (B x T x H) | 878.8 x 1010.9 x 1150.6 mm | | Lebensdauer des Archivierungsspeichers | n/a<br><br />2 Jahr(e) | | Abmessungen Verpackung (B x T x H) | 14 x 4.75 x 7 Zoll | | Verpackungsgewicht (imperial) | 1.7 Pfund | Merkmale | Typ | Original | | Druckfarben | Schwarz | | Schwarztoner Seitenleistung | 4500 Seiten | | Kartuschenrücknahme | Ja | Gewicht und Abmessungen | Paketgewicht | 0.77 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Lasertoner Lexmark, Toner Cartridge Lexmark, Toner Lexmark, Tonerkartusche Lexmark, Tonerkassette Lexmark, lexmark lasertoner schwarz, lexmark lasertoner, lasertoner, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| | |
| |