|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE8-61084 Herst.-Nr.: 1361754 EAN/GTIN: 0734646124959 |
| |
|
|  |  |
 | Weitere Informationen: Sonstige Funktionen | Farbe | Ja |  | Verpackungsabmessungen (BxTxH) | 356 x 114 x 178 mm |  | Paletten Größe (B x T x H) | 878.8 x 1010.9 x 1150.6 mm |  | Lebensdauer des Archivierungsspeichers | n/a<br><br />2 Jahr(e) |  | Abmessungen Verpackung (B x T x H) | 14 x 4.5 x 7 Zoll |  | Verpackungsgewicht (imperial) | 1.6 Pfund | Merkmale | Typ | Original |  | Druckfarben | Gelb |  | Farbtoner-Seitenleistung | 3500 Seiten |  | Kartuschenrücknahme | Ja | Gewicht und Abmessungen | Paketgewicht | 0.73 g |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Lasertoner Lexmark, Toner Cartridge Lexmark, Toner Lexmark, Tonerkartusche Lexmark, Tonerkassette Lexmark, lexmark lasertoner, lasertoner, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
|  |  |
| |