Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco NS100-94 Maulschlüssel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bahco NS100-94 Maulschlüssel
Bahco NS100-94 Maulschlüssel
Bahco NS100-94 Maulschlüssel
Bahco NS100-94 Maulschlüssel
Bahco NS100-94 Maulschlüssel
Artikel-Nr.:
     CIDE8-60959608
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     NS100-94
EAN/GTIN:
     7314150294282
Suchbegriffe:
Doppel-Maulschlüssel
Doppelgabelschlüssel
Doppelmaulschlüssel
Doppelmaulschlüssel (Funkenfrei)
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
445 mm
Gewicht
6750 g
Merkmale
Material
Aluminium-Bronze
Produktfarbe
Gold
Größe Schraubenschlüssel/Schraubendrehereinsätze
94 mm
Zertifizierung
DIN 133
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 758,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 851,55*
€ 1.013,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 827,78*
€ 985,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 796,61*
€ 947,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 779,65*
€ 927,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 758,65*
€ 902,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.