| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-6045486 Herst.-Nr.: 1504,0005 EAN/GTIN: 4011324150421 |
| |
|
| | |
| Familienunternehmen mit Tradition und Weitsicht.
Wir, die KMP PrintTechnik AG, entwickeln, produzieren und vertreiben seit über 25 Jahren kompatibles Druckerzubehör mit höchstem Anspruch an die Qualität unserer Produkte. Als größtes europäisches Familienunternehmen unserer Branche zählen wir zu den Marktführern. Weitere Informationen: Merkmale | Druckfarben | Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb | | Versorgungstyp | Multipack | | Kompatibilität | Canon Pixma IP 3300 Canon Pixma IP 3500 Canon Pixma IP 4200 X Canon Pixma IP 4300 Canon Pixma IP 4500 Canon Pixma IP 4500 X Canon Pixma IP 5200 Canon Pixma IP 5200 R Canon Pixma IP 5300 Canon Pixma IX 4000 Canon Pixma IX 4000 R Canon Pixma IX 5000 Canon Pixma MP 500 Canon Pixma MP 510 Canon Pixma MP 520 Canon Pixma MP 520 X Canon Pixma MP 530 Canon Pixma MP 600 Canon Pixma MP 600 R Canon Pixma MP 610 Canon Pixma MP 800 Canon Pixma MP 800 R Canon Pixma MP 810 Canon Pixma MP 830 Canon Pixma MP 970 Canon Pixma MX 700 Canon Pixma MX 850 Canon Pixma IP 4200 | | Drucktechnologie | Tintenstrahldrucker | | Tintentyp | Tinte auf Pigmentbasis |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Canon Druckerpatrone, Canon Tinte, Druckerpatrone Canon, Druckerpatronen Canon, Inkjet-Patrone Canon, Tinte Canon, Tintenstrahlpatrone Canon, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, kmp druckerpatrone, druckerpatrone für canon, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| | |
| |