Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ACT AK3966 DisplayPort-Kabel 3 m Mini DisplayPort Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ACT AK3966 DisplayPort-Kabel 3 m Mini DisplayPort Weiß
ACT AK3966 DisplayPort-Kabel 3 m Mini DisplayPort Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE8-5912774
Hersteller:
     ACT
Herst.-Nr.:
     AK3966
EAN/GTIN:
     8716065257984
Suchbegriffe:
DisplayPort Kabel
Mini-DisplayPort Kabel
displayport kabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
3 m
Anschluss 1
Mini DisplayPort
Anschluss 2
DisplayPort
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Produktfarbe
Weiß
DisplayPorts-Version
1.2
Kabelmaterial
Kupfer
Magnetisch abgeschirmt
Ja
Kabelschirmung
Alu-Abdeckfolie
AWG Kabelgröße
32
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 17,07*
  
Preis gilt ab 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 17,07*
€ 20,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,37*
€ 19,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,83*
€ 18,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,22*
€ 18,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,26*
€ 14,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.