Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexmark 78C0X10 Tonerkartusche Original Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lexmark 78C0X10 Tonerkartusche Original Schwarz
Lexmark 78C0X10 Tonerkartusche Original Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-58864345
Hersteller:
     Lexmark
Herst.-Nr.:
     78C0X10
EAN/GTIN:
     734646665070
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Drucktechnologie
Laserdrucken
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Schwarz
Markenkompatibilität
Lexmark
Kompatibilität
CS421dn, CX522ad, CX421adn
Schwarztoner Seitenleistung
8500 Seiten
Tintenpatronenkapazität
Extrahohe (Super-) Ausbeute
Druckleistung (schwartz, ISO/IEC 19798), ungefähr
8500 Seiten
OEM-Code
78C0X10
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
141 mm
Verpackungstiefe
102 mm
Verpackungshöhe
101 mm
Paketgewicht
360 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84439990
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 249,25*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 249,25*
€ 296,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 246,83*
€ 293,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 236,76*
€ 281,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 229,58*
€ 273,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 216,59*
€ 257,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.