Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Western Digital Purple 3.5" 12 TB Serial ATA III


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Western Digital Purple 3.5" 12 TB Serial ATA III
Western Digital Purple 3.5" 12 TB Serial ATA III
Western Digital Purple 3.5" 12 TB Serial ATA III
Western Digital Purple 3.5" 12 TB Serial ATA III
Western Digital Purple 3.5" 12 TB Serial ATA III
Artikel-Nr.:
     CIDE8-58814408
Hersteller:
     Western Digital
Herst.-Nr.:
     WD121PURZ
EAN/GTIN:
     718037863726
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Größe
3.5 "
HDD Kapazität
12000 GB
HDD Geschwindigkeit
7200 RPM
Schnittstelle
Serial ATA III
Typ
HDD
Komponente für
Überwachungssystem
Puffergröße Speicherlaufwerk
256 MB
Übertragungsrate HDD Schnittstelle
6 Gbit/s
Kontinuierliche HDD Übertragungsrate
245 MiB/s
Start-/Stopp-Zyklen
300000
Nutzlastbegrenzung
360 TB/Jahr
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
1500000 h
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717050
Gewicht und Abmessungen
Breite
101.6 mm
Höhe
147 mm
Tiefe
26.1 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 65 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 90 %
Stoßfestigkeit in Betrieb
30 G
Stoßfestigkeit außer Betrieb
250 G
Energie
Stromverbrauch (Standby)
0.6 W
Energieverbrauch (lesen)
6.6 W
Energieverbrauch (schreiben)
6.6 W
Energieverbrauch (idle)
5.6 W
Arbeitsspannung
5 / 12 V
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 381,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 431,07*
€ 512,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 428,27*
€ 509,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 415,38*
€ 494,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 405,63*
€ 482,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 381,50*
€ 453,99
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Western Digital
WD10PURZ
ab € 45,06*
Ähnlich
Western Digital
WD20PURZ
ab € 65,44*
Ähnlich
Western Digital
WD30PURZ
ab € 88,62*
Ähnlich
Western Digital
WD40PURZ
ab € 91,77*
Ähnlich
Western Digital
WD60PURZ
ab € 140,43*
Ähnlich
Western Digital
WD81PURZ
ab € 160,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.