WD Purple Surveillance Festplatte 4TB
ZUVERLÄSSIGER SPEICHER
Für den Dauerbetrieb in HD-Sicherheitssystemen entwickelt. Mit einer Workload von bis zu 180 TB/Jahr1 und Unterstützung für bis zu 64 Kameras sind WD Purple Festplatten für Überwachungssysteme optimiert. WD Purple-Festplatten mit 8 TB, 10 TB, 12 TB und 14TB eignen sich für Deep-Learning-Analysen in KI-fähigen NVRs und bieten ein verbessertes Workload-Rating von bis zu 360 TB/Jahr sowie bis zu 16 KI-Kanäle für systeminterne Analysen.
Die Festplatte, die zur Aufgabe passt
WD Purple-Laufwerke werden speziell für die extremen Anforderungen von thermisch belasteten Überwachungssystemen im Dauerbetrieb entwickelt.
Zuverlässige Leistung
WD Purple wurde von einem weltweit führenden Unternehmen der Speicherbranche konzipiert und bietet Ihnen eine hochwertige Wiedergabe, wenn Sie sie am dringendsten brauchen.
64 Kameras sehen einfach mehr
WD Purple-Festplatten sind dafür optimiert bis zu 64 Kameras zu unterstützen. Das gibt Ihnen Flexibilität für Upgrades oder Erweiterungen Ihres Sicherheitssystems.
Nahtlose Integration
Durch die Unterstützung eines breiten Spektrums marktführender Geräte und Chipsätze können Sie sicher sein, auch für Ihren DVR oder NVR eine passende Lösung zu finden.
Weniger Ist Mehr
Ein geringer Stromverbrauch ist in Überwachungsumgebungen mit hohen Temperaturen und Dauerbetrieb von großer Bedeutung. Die IntelliSeek-Technologie reduziert störende Geräusche und Vibrationen.
Technische Daten
- Kapazität: 4 TB
- Schnittstelle: SATA
- Bauform: 3.5 Zoll
- Disk Speed (RPM): 5400rpm
- Kompatibilität: Der WD Purple™-Videoüberwachungsspeicher wurde für HD-Videoüberwachungs- und Sicherheitssysteme im Dauerbetrieb entwickelt. WD Purple unterstützt Systeme mit mehr als acht Laufwerkschächten und bis zu 64 Kameras je Laufwerk.
- Abmessungen (L x B x H): 147mm x 101.6mm x 26.1mm