Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitus DisplayPort Anschlusskabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Digitus DisplayPort Anschlusskabel
Digitus DisplayPort Anschlusskabel
Digitus DisplayPort Anschlusskabel
Artikel-Nr.:
     CIDE8-58812210
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     AK-340102-020-W
EAN/GTIN:
     4016032289333
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Ideal zum verbinden von mobilen Geräten an Displays

Dieses hochleistungs HD Digital-Audio und Video Kabel, eignet sich beispielsweise ideal zum Anschluss eines MacBook, MacBook Air, MacBook Pro, iMac, Mac mini und Mac Pro an einen Monitor, Beamer oder LCD/TFT Monitor mit DP Schnittstelle.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
140 mm
Verpackungstiefe
170 mm
Verpackungshöhe
30 mm
Paketgewicht
90 g
Verpackungsvolumen
714 cm³
Merkmale
Kabellänge
2 m
Anschluss 1
Mini DisplayPort
Anschluss 2
DisplayPort
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Weiß
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
DisplayPorts-Version
1.1a
Unterstützte Video-Modi
1080p, 2160p
Kabelmaterial
Kupfer
Anzahl der Schutzschichten
2
AWG Kabelgröße
32
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Ursprungsland
China
Breite des Versandkartons
320 mm
Höhe des Versandkartons
220 mm
VK Zolltarifcode
85444290
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 4,36*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.