Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Armor K12249OW Drucker-Trommel Kompatibel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CIDE8-58045420
Hersteller:
     Armor
Herst.-Nr.:
     K12249OW
EAN/GTIN:
     3112539606589
Suchbegriffe:
Bildtrommel
Entwicklereinheit
Fotoeinheit
Fotoleiter
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Kompatibel
Kompatibilität
DCP-8060 HL-5240 HL-5240 L HL-5250 DNLT HL-5270 DNLT MFC-8460 DN MFC-8860 DN DCP-8065 DN HL-5240 DN HL-5250 DN HL-5270 DN HL-5280 DW MFC-8460 N MFC-8860 N HL-5200 HL-5240 DNLT HL-5250 DNHY HL-5270 DN 2 LT HL-5280 DWLT MFC-8670 DN MFC-8870 DW
Druckleistung
25000 Seiten
Drucktechnologie
Laserdrucken
Druckfarben
Schwarz
OEM-Code
DR3100
Produktfarbe
Schwarz
Sonstige Funktionen
Seitenertrag (Schwarz)
25000 Seiten
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,86*
€ 31,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,59*
€ 31,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,38*
€ 30,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,79*
€ 29,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,22*
€ 27,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,04*
€ 22,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.